text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Ball 2.5mm 3mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 38mm


Referência 5C539468
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 2.5
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 2.5
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Promat
Type Milling Pin

Números do artigo

Referência 5C539468
EAN 4015448675808
UBB 500582352638
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868341
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.