text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR Uncoated End Mill 8mm HSS-Co5 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Referência 2E362984
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 2E362984
EAN 4015448505556
UBB 500581353496
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866492
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.