text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR Uncoated End Mill 20mm HSS-Co5 20mm Cylindrical 4-Teeth 104mm


Referência 7U050525
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 7U050525
EAN 4015448505617
UBB 500583292072
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866504
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.