text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR Uncoated End Mill 14mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Referência 4J998589
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 4J998589
EAN 4015448505587
UBB 500582092010
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866498
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.