text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR Uncoated End Mill 10mm HSS-Co5 10mm Cylindrical 4-Teeth 72mm


Referência 2X249005
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 2X249005
EAN 4015448505563
UBB 500581593232
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866494
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.