text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Referência 0W130909
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat
Type End Mill

Números do artigo

Referência 0W130909
EAN 4015448560081
UBB 500573919270
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866057
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.