Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1R533522
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
Promat HR End Mill 16mm HSS-PM 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R533522
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
42
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
42
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
16
Marca
Promat
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R533522
EAN
4015448560111
UBB
500581184289
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866063