Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
4T087565
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
Promat HR End Mill 12mm HSS-PM 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4T087565
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Promat
Código pautal
82077031
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T087565
EAN
4015448560104
UBB
500582198536
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866061