text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 10mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Referência 5M566757
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat
Type End Mill

Números do artigo

Referência 5M566757
EAN 4015448560166
UBB 500582502885
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866073
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.