text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 68mm


Referência 5U620647
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 68
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 68
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat
Type Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 5U620647
EAN 4015448520207
UBB 500582602388
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866298
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.