text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 56mm


Referência 8M588679
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat
Type Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 8M588679
EAN 4015448520184
UBB 500583544290
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866294
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.