Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0X255962
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
Promat Groove Milling Cutter 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X255962
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
14
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
14
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Promat
Type
Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X255962
EAN
4015448520078
UBB
500573909032
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866272