text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 4-Teeth 141mm


Referência 0L471774
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 141
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 89
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 141
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 89
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Type End Mill

Números do artigo

Referência 0L471774
EAN 4015448560197
UBB 500573750600
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866077
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.