text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9mm HSS-E Cylindrical Shank 250mm


Referência 1L164004
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 175
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 175
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 1L164004
EAN 4015448737803
UBB 500581097655
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865919
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.