text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 320mm


Referência 5N136019
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 220
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 320
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 220
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 5N136019
EAN 4015448489870
UBB 500582481189
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861169
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.