text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 250mm


Referência 3R165071
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 175
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 175
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 3R165071
EAN 4015448489672
UBB 500581839502
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861149
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.