Brocas
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
Furar
Brocas
8H725854
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 240mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8H725854
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
165
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
240
Broca de diâmetro (mm)
8.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
165
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H725854
EAN
4015448737797
UBB
500583467146
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000865918