text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 240mm


Referência 3Y940690
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 165
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 240
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 165
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 3Y940690
EAN 4015448489658
UBB 500581962593
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861147
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.