text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7mm HSS-E Cylindrical Shank 225mm


Referência 5G749342
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 225
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 5G749342
EAN 4015448737759
UBB 500582403886
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865915
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.