text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 330mm


Referência 0Y914493
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 225
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 330
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 225
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Y914493
EAN 4015448738251
UBB 500573934444
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865960
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.