text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 205mm


Referência 2O615458
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 2O615458
EAN 4015448737728
UBB 500581498036
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865912
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.