Brocas
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
Furar
Brocas
7A583602
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS-E Cylindrical Shank 290mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7A583602
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
200
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
290
Broca de diâmetro (mm)
6.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
200
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A583602
EAN
4015448738022
UBB
500583040695
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000865939