Brocas
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
Furar
Brocas
4B394563
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS-E Cylindrical Shank 215mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B394563
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
215
Broca de diâmetro (mm)
6.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B394563
EAN
4015448737735
UBB
500581970596
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000865913