text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5mm HSS-E Cylindrical Shank 315mm


Referência 6K000379
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 210
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 315
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 210
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 6K000379
EAN 4015448738237
UBB 500582799234
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865958
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.