text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5mm HSS-E Cylindrical Shank 195mm


Referência 3T258435
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 135
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 195
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 135
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 3T258435
EAN 4015448737704
UBB 500581887691
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.