text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5.5mm HSS Cylindrical Shank 205mm


Referência 2R221455
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 2R221455
EAN 4015448489580
UBB 500581510988
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.