Brocas
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
Furar
Brocas
0V668959
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
Promat Deep Hole Drill Bit 4.2mm HSS Cylindrical Shank 175mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V668959
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
175
Broca de diâmetro (mm)
4.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V668959
EAN
4015448489559
UBB
500573892519
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861137