text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-Co Cylindrical Shank 190mm


Referência 9P970676
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 190
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 9P970676
EAN 4015448737919
UBB 500583889554
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865929
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.