text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3.5mm HSS Cylindrical Shank 165mm


Referência 3K117505
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 115
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 115
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 3K117505
EAN 4015448489535
UBB 500581798427
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861135
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.