Brocas
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
Furar
Brocas
6I625963
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3.2mm HSS-E Cylindrical Shank 155mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6I625963
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
105
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
155
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
105
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I625963
EAN
4015448737643
UBB
500582781646
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000865904