text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 12mm HSS-Co Cylindrical Shank 480mm


Referência 9N510934
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 330
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 480
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 330
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 9N510934
EAN 4015448738411
UBB 500583865794
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865974
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.