text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10mm HSS-Co Cylindrical Shank 430mm


Referência 4G796305
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 295
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 430
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 295
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 4G796305
EAN 4015448738367
UBB 500582048715
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865969
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.