text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10.5mm HSS Cylindrical Shank 265mm


Referência 7O320985
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 265
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 7O320985
EAN 4015448489702
UBB 500583190268
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861152
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.