text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 1.5mm HSS Cylindrical Shank 100mm


Referência 3W373227
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 3W373227
EAN 4015448569138
UBB 500581935615
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861194
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.