text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Conical Drill 4-20mm HSS TiN 8mm Shank 58mm


Referência 1E061022
Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Promat
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Promat
Código do produto 82075060
Type Conical Drill

Números do artigo

Referência 1E061022
EAN 4015448534365
UBB 500581021176
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000862042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.