text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Conical Drill 24-40mm HSS 10mm Shank 58mm


Referência 7U201071
Diâmetro do eixo (mm) 10
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40
Diâmetro mínimo da broca (mm) 24
Material de corte HSS
Marca Promat
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40
Diâmetro mínimo da broca (mm) 24
Material de corte HSS
Marca Promat
Type Conical Drill

Números do artigo

Referência 7U201071
EAN 4015448534341
UBB 500583294219
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000862034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.