Operating Equipment
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
6D902333
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
Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D902333
Cor
Preto
Material
Metal
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
70
Capacidade de carga máxima (kg)
6.68
Tipo de posição de abertura
Dispositivo de bloqueio da roda
Altura de montagem (mm)
170.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Material
Metal
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
70
Capacidade de carga máxima (kg)
6.68
Tipo de posição de abertura
Dispositivo de bloqueio da roda
Altura de montagem (mm)
170.5
Número de rodas
4
Dirigível
Sim
Tipo de piso
Forte
Comprimento da placa (mm)
96
Largura do rolo (cm)
50
Diâmetro do rolo (mm)
125
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D902333
EAN
4054773023342
UBB
500582748744
UNSPSC
56111706
Artigo do fabricante nr
4000871076