text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors tool tro.LUS. mob. w


Referência 4T281223
Cor Preto
Material Metal
Tipo de fixação Placa
Largura da placa (mm) 65
Capacidade de carga máxima (kg) 5.81
Tipo de posição de abertura Dispositivo de bloqueio da roda
Altura de montagem (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Material Metal
Tipo de fixação Placa
Largura da placa (mm) 65
Capacidade de carga máxima (kg) 5.81
Tipo de posição de abertura Dispositivo de bloqueio da roda
Altura de montagem (mm) 150
Número de rodas 4
Dirigível Sim
Tipo de piso Forte
Comprimento da placa (mm) 95
Largura do rolo (cm) 32
Diâmetro do rolo (mm) 98
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4T281223
EAN 4054773023335
UBB 500582201744
UNSPSC 56111706
Artigo do fabricante nr 4000871075
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.