Operating Equipment
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
4H763696
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors suitable for 4000 871
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H763696
Cor
Preto
Material
Metal
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
65
Capacidade de carga máxima (kg)
2.49
Tipo de posição de abertura
Dispositivo de bloqueio da roda
Altura de montagem (mm)
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Material
Metal
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
65
Capacidade de carga máxima (kg)
2.49
Tipo de posição de abertura
Dispositivo de bloqueio da roda
Altura de montagem (mm)
150
Número de rodas
4
Dirigível
Sim
Tipo de piso
Forte
Comprimento da placa (mm)
95
Largura do rolo (cm)
32
Diâmetro do rolo (mm)
98
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Artigo do fabricante nr
4000871074