text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 580 x W 380 x H 275 mm 47 l with hinged catch and cylinder lock


Referência 2A658404
Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 47
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 30
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 47
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 30
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura exterior (mm) 380
Altura exterior (mm) 275
Marca Promat
Código pautal 76129080

Números do artigo

Referência 2A658404
EAN 4015448715009
UBB 500581313482
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000447951
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.