Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
6M078246
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
Prolongamento Facom NM.215A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6M078246
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (m)
330
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Haste quadrada
25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (m)
330
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Haste quadrada
25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Impact Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6M078246
EAN
3148516581105
UBB
500638228089
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
NM.215A