text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolongamento Facom NM.209A


For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Referência 1Y891338
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Haste quadrada 25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Type Impact Extension

Descrição

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Números do artigo

Referência 1Y891338
EAN 3148516580481
UBB 500638227669
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr NM.209A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.