Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
4L329144
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
Prolongamento Facom NJ.211A
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Descrição completa
Referência
4L329144
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.53
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.53
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Facom
Type
Impact Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Números do artigo
Referência
4L329144
EAN
3148516576019
UBB
500638225689
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
NJ.211A