text.skipToContent text.skipToNavigation

Produtos MILWAUKEE SDS+ 5,5X210


Referência 0K400349
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 0K400349
EAN 4058546288921
UBB 500573744108
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471264
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.