Reinigen, lijmen, olieën, verven,...
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
Pré-tratamento
Primários
90428.003.380
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
Primário anti-corrosão Rust-Oleum 3380 750ml Cinzento
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90428.003.380
Cor
Cinza
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Não
Tempo de secagem
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 6
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Não
Tempo de secagem
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Marca
Rustoleum
Conteúdo
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Peso por peça (g)
917
Código pautal
32081090
Model
CombiPrimer
Type
Anti-Corrosion Primer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90428.003.380
EAN
8715743012693
UBB
203577019763
UNSPSC
31211500
Artigo do fabricante nr
3380.0.75
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar