Acessórios
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
1J443933
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
Power wrench insert extension 540 square drive 3/4 inch length 250 mm ASW
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1J443933
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Asw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J443933
EAN
4050623500162
UBB
500581048658
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
005402