text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench insert extension 540-1 square drive 3/4 inch length 175 mm ASW


Referência 7I021101
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Asw

Números do artigo

Referência 7I021101
EAN 4050623500155
UBB 500583112700
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 005401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.