text.skipToContent text.skipToNavigation

Posicionadores com mola, sextavado interior e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola aumentada Aço 5,8 Oxidado preto M8


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 3.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 3.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOK fio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Referência de desenho: L2 = dois fios de rosca completos. 1) parafuso de arranque colado.

Dimensões

D 8
D1 3.5
F1 = springiness beginning in N 22
F2 = springiness end in N 65
H 3
L1 8
Binário de desaperto aprox. (Nm) 0.37
N 1.2
L 22
S 2.5
T 3
T1 1.4
Torque de aperto aprox. (Nm) 1.05

Números do artigo

Referência 58544.080.001
UBB 500689844628
UNSPSC 31162807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.