text.skipToContent text.skipToNavigation

Posicionadores com mola, sextavado interior e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola aumentada Aço 5,8 Oxidado preto M5


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 2.4
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 2.4
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOK fio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Referência de desenho: L2 = dois fios de rosca completos. 1) parafuso de arranque colado.

Dimensões

D 5
D1 2.4
F1 = springiness beginning in N 11
F2 = springiness end in N 29
H 2.3
L1 7
Binário de desaperto aprox. (Nm) 0.08
N 0.8
L 18
S 1.5
T 2
T1 0.8
Torque de aperto aprox. (Nm) 0.12

Números do artigo

Referência 58544.050.001
UBB 500689844479
UNSPSC 31162807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.