text.skipToContent text.skipToNavigation

Posicionadores com mola, sextavado interior e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola aumentada Aço 5,8 Oxidado preto M16


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 7.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 7.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOK fio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Referência de desenho: L2 = dois fios de rosca completos. 1) parafuso de arranque colado.

Dimensões

D 16
D1 7.5
F1 = springiness beginning in N 60
F2 = springiness end in N 150
H 5
L1 14
Binário de desaperto aprox. (Nm) 3
N 2.5
L 32
S 5
T 6
T1 2.5
Torque de aperto aprox. (Nm) 3.9

Números do artigo

Referência 58544.160.001
UBB 500689844966
UNSPSC 31162807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.